Serre-joint en fonte malléable VIRIDIS avec poignée confort 2K, max. 800 mm capacité de serrage, 175 mm profondeur de serrage

Réf.: 490P0800-175
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 490P0800-175
EAN / GTIN 4021176780066
Réf. fabricant 490P0800-175
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les serre-joints à vis en fonte malléable VIRIDIS avec poignée confort 2K de la série 490P sont utilisés pour comprimer et maintenir plusieurs pièces dans l'artisanat, l'industrie et l'atelier. Grâce au rail en acier, une grande force de serrage peut être atteinte. Les bras fixes et coulissants en fonte malléable à faibles vibrations garantissent un travail efficace et précis. La série 490P est équipée d'une poignée ergonomique à 2 composants, offrant une prise idéale et assurant une haute transmission de couple.
  • Force de traction jusqu'à 7.000 N
  • Plaque de pression avec sécurité intégrée de la broche empêche le desserrage en présence de vibrations sur la pièce

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 248 mm
  • Largeur totale [inch]: 9 3/4
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Envergure (max.) [mm]: 800 mm
  • Envergure (max.) [inch]: 31 1/2
  • Longueur totale [mm]: 900 mm
  • Longueur totale [inch]: 35 7/16
  • Température de fusion des poignées [°C]: 150 °C
  • Matériau de la poignée: plastique 3 composants
  • Version à une main: Non
  • Avec antidérapant: Oui
  • Matériau des mâchoires: Fonte malléable
  • Portée [mm]: 175 mm
  • Longueur des mâchoires [mm]: 50 mm
  • Longueur des mâchoires [inch]: 1 15/16
  • Largeur des mâchoires [mm]: 34,5 mm
  • Force de serrage [N]: 5.500 Nm
  • Section de la glissière [mm]: 35 x 9
  • Largeur de mâchoire [pouce]: 1 3/8
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Portée - saillie de la pince [mm]: 800 mm / 175 mm