Serre-joint en fonte malléable VIRIDIS avec poignée en acier, capacité de serrage max. 160 mm, 80 mm profondeur de serrage

Réf.: 490K0160-080
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 490K0160-080
EAN / GTIN 4027474002657
Réf. fabricant 490K0160-080
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les serre-joints en fonte malléable VIRIDIS avec poignée en acier de la série 490K sont utilisés pour compresser et maintenir plusieurs pièces dans l'artisanat, l'industrie et l'atelier. Grâce au rail en acier, une force de serrage élevée peut être atteinte. Les bras fixes et coulissants en fonte malléable garantissent un travail efficace et précis. La série 490K a une poignée en T qui permet un serrage particulièrement ferme.
  • Force de serrage jusqu'à 7.000 N
  • Plaque de pression avec sécurité intégrée de la broche empêche le desserrage en cas de vibrations sur la pièce.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 131 mm
  • Largeur totale [inch]: 5 3/16
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Envergure (max.) [mm]: 160 mm
  • Envergure (max.) [inch]: 6 5/16
  • Longueur totale [mm]: 230 mm
  • Longueur totale [inch]: 9 1/16
  • Matériau de la poignée: Acier à outils
  • Version à une main: Non
  • Avec antidérapant: Oui
  • Matériau des mâchoires: Fonte malléable
  • Portée [mm]: 80 mm
  • Longueur des mâchoires [mm]: 36 mm
  • Longueur des mâchoires [inch]: 1 7/16
  • Largeur des mâchoires [mm]: 24,5 mm
  • Force de serrage [N]: 2.700 Nm
  • Section de la glissière [mm]: 22 x 6
  • Largeur de mâchoire [pouce]: 15/16
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Portée - saillie de la pince [mm]: 160 mm / 80 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés