Serre-joint en fonte malléable VIRIDIS avec poignée en bois, max. 400 mm capacité de serrage, 140 mm profondeur de serrage

Réf.: 490-0400-140
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 490-0400-140
EAN / GTIN 4027474001261
Réf. fabricant 490-0400-140
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les serre-joints en fonte malléable VIRIDIS avec poignée en bois de la série 490 sont utilisés pour comprimer et maintenir ensemble plusieurs pièces dans l'artisanat, l'industrie et l'atelier. Grâce au rail coulissant en acier, une force de serrage élevée peut être atteinte. Les bras fixes et coulissants en fonte malléable, exempts de vibrations, garantissent un travail efficace et précis. La série 490, avec sa poignée en bois ronde, est un classique de la gamme des serre-joints.
  • Force de serrage jusqu'à 7.500 N
  • Plaque de pression avec sécurité intégrée de la broche empêche le desserrage en cas de vibrations sur la pièce.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 213 mm
  • Largeur totale [inch]: 8 3/8
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Envergure (max.) [mm]: 400 mm
  • Envergure (max.) [inch]: 15 3/4
  • Longueur totale [mm]: 500 mm
  • Longueur totale [inch]: 19 11/16
  • Matériau de la poignée: Bois
  • Version à une main: Non
  • Avec antidérapant: Oui
  • Matériau des mâchoires: Fonte malléable
  • Portée [mm]: 140 mm
  • Longueur des mâchoires [mm]: 50 mm
  • Longueur des mâchoires [inch]: 1 15/16
  • Largeur des mâchoires [mm]: 32 mm
  • Force de serrage [N]: 5.000 Nm
  • Section de la glissière [mm]: 35 x 9
  • Largeur de mâchoire [pouce]: 1 1/4
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Portée - saillie de la pince [mm]: 400 mm / 140 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier