Serre-joint en fonte malléable VIRIDIS avec poignée en bois, capacité de serrage max. 200 mm, 50 mm profondeur de serrage

Réf.: 490-0200-050
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 490-0200-050
EAN / GTIN 4027474038212
Réf. fabricant 490-0200-050
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les serre-joints en fonte malléable VIRIDIS avec poignée en bois de la série 490 sont utilisés pour comprimer et maintenir ensemble plusieurs pièces dans l'artisanat, l'industrie et l'atelier. Grâce au rail coulissant en acier, une force de serrage élevée peut être atteinte. Les bras fixes et coulissants en fonte malléable, exempts de vibrations, garantissent un travail efficace et précis. La série 490, avec sa poignée en bois ronde, est un classique de la gamme des serre-joints.
  • Force de serrage jusqu'à 7.500 N
  • Plaque de pression avec sécurité intégrée de la broche empêche le desserrage en cas de vibrations sur la pièce.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 86 mm
  • Largeur totale [inch]: 3 3/8
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Envergure (max.) [mm]: 200 mm
  • Envergure (max.) [inch]: 7 7/8
  • Longueur totale [mm]: 250 mm
  • Longueur totale [inch]: 9 13/16
  • Matériau de la poignée: Bois
  • Version à une main: Non
  • Avec antidérapant: Oui
  • Matériau des mâchoires: Fonte malléable
  • Portée [mm]: 50 mm
  • Longueur des mâchoires [mm]: 27 mm
  • Longueur des mâchoires [inch]: 1 1/16
  • Largeur des mâchoires [mm]: 17 mm
  • Force de serrage [N]: 1.700 Nm
  • Section de la glissière [mm]: 15 x 5
  • Largeur de mâchoire [pouce]: 11/16
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Portée - saillie de la pince [mm]: 200 mm / 50 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés