Kit MULTILIGHT KIT

Réf.: 49.0518
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 49.0518
EAN / GTIN 5708997905180
Réf. fabricant 49.0518
Article hors catalogue L01540 100192
Fabricant/personne responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Description

Description:

Le KIT Multilight est un ensemble complet avec têtes d’éclairage interchangeables et MULTICORPS pour des applications polyvalentes.
En fonction de la tâche, le KIT Multilight vous offre une liberté totale dans le choix et l’adaptation exacte de la solution d’éclairage de travail dont vous avez besoin.
Le concept MULTILIGHT CONNECT est basé sur l’idée de combiner une poignée de base utilisée dans les outils électriques avec une gamme de différents phares de travail qui peuvent être utilisés et remplacés en fonction de l’application.

Le kit est livré avec quatre têtes d’éclairage interchangeables différentes, de sorte que vous pouvez facilement remplacer et utiliser la tête d’éclairage qui convient le mieux à votre situation de travail.

LE KIT MULTILIGHT COMPREND LE RACCORD CORPS 03.5696C MULTILIGHT, LE RACCORD TÊTE FLEX 03.5697C, LE RACCORD TÊTE FLOOD 03.5698C, LE RACCORD TÊTE SEARC 03.5699C, LE RACCORD TÊTE ZONE 03.5701C ET LE BOÎTIER MULTILIGHT 49,0515.

Ce concept MULTILIGHT est compatible avec le système de batterie METABO / cas 18 V et tous les autres packs de batteries 18 V / 20 V des principales marques d’outils électriques utilisant le connecteur SCANGRIP.

En outre, le CONNECTEUR D’ALIMENTATION Power peut être utilisé pour une ALIMENTATION directe, ce qui permet une disponibilité illimitée de la lumière.

La poignée MULTILIGHT BODY CONNECT est dotée d’un système de montage flexible qui combine le support, le crochet et l’aimant en une seule unité pour une fonctionnalité et une flexibilité maximales.

Les têtes d’éclairage interchangeables et la poignée de CORPS MULTILIGHT sont livrées dans une mallette de transport pratique et robuste facile à transporter.

Lorsqu’il n’est pas utilisé, l’étui offre un rangement pratique et peu encombrant pour la série MULTILIGHT.

Le CONNECTEUR et la batterie ne sont pas inclus dans le équipement standard.

Pourquoi choisir le KIT MULTILIGHT ?
Avec plusieurs têtes de lumière, vous pouvez sélectionner exactement le lampe de travail dont vous avez besoin
Système de montage flexible
Compatible avec METABO/cas et tous les autres blocs-batteries 18 V/20 V.
Fourni dans un boîtier robuste pour un transport et un stockage en toute sécurité

Téléchargements et documents

Produits adaptés