Pince de précision pour circlips pour circlips extérieurs d'arbre gainées en plastique antidérapant grise atramentisée 210 mm

Réf.: 49 41 A31
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
Type de produit Pince pour circlips

Identification et classification

Référence article 49 41 A31
EAN / GTIN 4003773079620
Réf. fabricant 49 41 A31
Article hors catalogue L70010 1611
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Description:

  • très résistante en usage continu : durée de vie jusqu'à 10 fois plus longue que des pointes usinées au tour
  • avec les pointes rapportées pour travailler en toute sécurité
  • très résistant lors d'une utilisation en continu et durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure
  • charnière souple et précise
  • forgé
  • vaste surface de contact aux pointes: pas de torsion du circlips, montage facile
  • tête de la pince éfillée pour un accès optimal à la pièce
  • ressort d'ouverture intégré dans la charnière: imperdable et protégé
  • poignées gainées en plastique antidérapant

Caractéristique(s):

  • Capacité pour les diamètres d'arbre : Ø 40 - 100mm
  • Pointes (diamètre) : 2,3mm
  • grise et brunie à froid
  • avec revêtement en plastique antidérapant

Norme:

DIN 5254 B