Veste polaire haute visibilité Orange haute visibilité 4XL

Réf.: 4853256053004XL
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
Référence article 4853256053004XL
EAN / GTIN 7330509880142
Réf. fabricant 4853256053004XL
Fabricant/personne responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, polaire, une face brossée, antipilling, 250 g/m²

Détails
Poche d'identification rétractable

Finition
Haut de jambe ajustable avec cordon de serrage
Fin de manche ajustable avec élastique

Poches
Poche poitrine avec fermeture à glissière
Deux poches avant

Doublure
Doublure nylon

Reflex
Bande réfléchissante de 50 mm de large, Bande réfléchissante sur le corps, les manches et les épaules

Fermeture frontale
Glissière plastique à sens unique

Description:

  • Veste confortable Hi-Vis en quatre combinaisons de couleurs différentes
  • Coût ergonomique pour vous offrir une très bonne liberté de mouvement
  • Plusieurs poches astucieuses, notamment des poches de poitrine, des poches latérales et une poche pour téléphone
  • Certifié selon la norme EN 471, XS-S Classe 2 M-XXXL

Norme:

  • Combination Certification C ->M
  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3