VESTE TRANSPORT HIVER S

Réf.: 485118113399S
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur gelb / schwarz
Taille unisexe S
Type de produit Veste de signalisation

Identification et classification

Référence article 485118113399S
EAN / GTIN 7330509306963
Réf. fabricant 485118113399S
Fabricant/personne responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Description

Exécution:


Matière principale
65% polyester, 35% coton, sergé, finition déperlante, 240g/m²

Détails
Poche d'identification rétractable
Collet doublé polaire
Soufflet au dos

Finition
Dos prolongé, Ourlet ajustable avec cordon de serrage
Fin de manche ajustable fermeture auto-agrippante, Poignets élastiques
Poches
Poche poitrine avec soufflet et rabat
Poche Napoléon à l'intérieur du rabat vent avant, Poches intérieures - une avec fermeture à glissière et une avec fermeture auto-agrippante
Poches stylo
Poche manche avec poche stylo
Poches avant avec fermeture à glissière
Doublure
Doublure en quilt

Reflex
Bande réfléchissante de 50 mm de large, Bande réfléchissante sur le corps, les manches et les épaules, Bordure de bande réfléchissante

Fermeture avant
Glissière plastique robuste et cachée à sens unique

Description:

  • Soyez sûr d'être vu
  • Notre gamme de vêtements hi-vis offre une protection personnelle avancée
  • Toutes les fonctionnalités habituelles et le confort de travail, tout en veillant à être vu
  • Cette veste dispose de nombreuses solutions de poches intelligentes sur les manches, la poitrine et à l'intérieur
  • Vous pouvez aussi par exemple ajuster la largeur de la taille, les cordons de serrage des manches et le pli du dos pour optimiser le confort
  • Certifié EN 471 Classe 2, pour les vêtements haute visibilité
  • EN 342 protection contre le froid

Norme:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B
  • EN 342 together with art: 1883 or 1885