LAME SCIE SABRE TORCH NITRUS 300X10-1PC

Réf.: 48476253
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
Référence article 48476253
EAN / GTIN 045242367757
Réf. fabricant 48476253
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Les lames TORCH ™ avec la denture NITRUS CARBIDE ™ sont la nouvelle génération de technologie carbureCe mélange spécial de carbure NITRUS est conçu pour couper 3 fois plus longtemps que les lames à dents en carbure standard existantesConstruites avec une conception 10 Tpi et un mélange de carbure unique pour des démarrages rapides et des coupes propres, permet l'éjection facile de la matière, les lames TORCH ™ NITRUS CARBIDE ™ sont conçues pour durer plus longtemps et couper le plus rapidement dans les tuyaux en fonte / SML et autres métaux épaisCorps de lame robuste épais de 1.27 mm pour des coupes droites précisesHauteur de lame de 25 mm pour une meilleure stabilité et un minimum de vibrationsMeilleure performance dans tous les métaux, en particulier dans les tuyaux de sol en fonte, d'évacuation et de drainage en acier inoxydable et en fonte

Caractéristique(s):

  • Longueur lame: 300 mm
  • Puissance max. Capacité de coupe dans la fonte: 10 - 250 mm
  • Puissance max. Capacité de coupe dans les tubes métalliques: 10 - 250 mm
  • Puissance max. Capacité de coupe dans les métaux non ferreux: 3 - 11 mm
  • Puissance max. Profondeur de coupe dans l’acier: 3 - 11 mm
  • Référence: S1255HHM
  • réhabilitation: Oui
  • Capacité de coupe acier inoxydable: 3 - 11 mm
  • Dents / pouce: 10
  • Pas: 2,5 mm