Lame de scie sabre 150x14mm TORCH (5)

Réf.: 48475782
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
Référence article 48475782
EAN / GTIN 045242369027
Réf. fabricant 48475782
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Lame robuste de 1,06 mm d’épaisseur pour des coupes précises
  • Géométrie optimisée des dents et qualité bimétal avec 8 % de cobalt pour une meilleure vitesse de coupe et une durée de vie plus longue
  • Torch: - Lame de scie de 1,06 mm d’épaisseur pour des coupes précises dans les tôles et les tubes
  • Lame de scie sabre de 25 mm de hauteur pour une stabilité optimisée et des vibrations réduites

Caractéristique(s):

  • Longueur lame: 150 mm
  • Puissance max. Capacité de coupe dans les tubes métalliques: 10 - 100 mm
  • Puissance max. Capacité de coupe dans les métaux non ferreux: 3 - 11 mm
  • Puissance max. Profondeur de coupe dans l’acier: 3 - 11 mm
  • Référence: S926BEF/SS927BEF
  • réhabilitation: Oui
  • Capacité de coupe acier inoxydable: 3 - 7 mm
  • Dents / pouce: 14
  • Pas: 1,8 mm