Lame de scie sabre 230x6 mm WRECKER HM (5)

Réf.: 48475542
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 48475542
EAN / GTIN 045242368822
Réf. fabricant 48475542
Article hors catalogue L01870 118757
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • La lame de scie sabre multi-matériaux WRECKER™ avec dents en carbure de tungstène coupe tout, du métal épais à la fonte en passant par le bois avec des clous, des vis ou des boulons trempés.
  • Durée de vie jusqu’à 50 fois plus longue par rapport aux lames de scie sabre bimétal standard. Dents à concrétion carbure pour une durée de vie plus longue et une longévité extrême dans les applications les plus difficiles.
  • Optimisée pour une utilisation avec des scies sabres sans fil.: Jusqu’à 25 % de coupes en plus par charge de batterie par rapport aux lames de scie bimétal standard.
  • Pointe plongeante FANG TIP™ pour des coupes plongeantes rapides
  • Lame de 1,27 mm d’épaisseur pour des coupes droites et précises
  • Lame haute de 25 mm pour une meilleure stabilité et moins de vibrations
  • Idéale pour les travaux de démolition de matériaux multiples - bois avec clous ou boulons et métal épais

Caractéristique(s):

  • Longueur lame: 230 mm
  • section de fenêtre: Oui
  • Capacité de coupe max. dans la fonte: 10 - 175 mm
  • Puissance max. Capacité de coupe dans le bois avec clous: 10 - 175 mm
  • Puissance max. Capacité de coupe dans les tubes métalliques: 10 - 175 mm
  • Puissance max. Capacité de coupe dans les métaux non ferreux: 6 - 14 mm
  • Puissance max. Profondeur de coupe dans l’acier: 6 - 14 mm
  • Référence: S1156XHM
  • réhabilitation: Oui
  • Couple plongeante: Oui
  • Dents / pouce: 6
  • Pas: 6 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier