Lame de scie sabre 300 x 10/14 mm Univ. (5)

Réf.: 48475194
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
Référence article 48475194
EAN / GTIN 045242368334
Réf. fabricant 48475194
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Dents Matrix II HSS avec 8 % de cobalt. Version bimétal pour des coupes plus rapides et une durée de vie plus longue. Domaine d’application universel

Caractéristique(s):

  • Longueur lame: 300 mm
  • Puissance max. Capacité de coupe dans le bois avec clous: 5 - 250 mm
  • Puissance max. Capacité de coupe dans les tubes en plastique: 3 - 250 mm
  • Puissance max. Capacité de coupe dans les métaux non ferreux: 3 - 11 mm
  • Puissance max. Profondeur de coupe dans l’acier: 3 - 11 mm
  • Référence: S1222VF
  • Dents / pouce: 10/14
  • Pas: 2,5/1,8 mm