Lame de scie sabre 230x 14 mm Métal (5)

Réf.: 48475187
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
Référence article 48475187
EAN / GTIN 045242368297
Réf. fabricant 48475187
Article hors catalogue L01870 118775
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Géométrie optimisée des dents pour des coupes rapides et une durée de vie plus longue.
  • Qualité bimétal avec 8 % de cobalt pour une meilleure performance de coupe et une durée de vie plus longue
  • TOUGH NECK™ - le gaufrage sur le logement renforce la lame au point le plus faible
  • Lame fine de 0,90 mm, idéale pour des coupes rapides et flexibles

Caractéristique(s):

  • Longueur lame: 230 mm
  • Puissance max. Capacité de coupe dans les tubes métalliques: 10 - 175 mm
  • Puissance max. Capacité de coupe dans les métaux non ferreux: 3 - 11 mm
  • Puissance max. Profondeur de coupe dans l’acier: 3 - 11 mm
  • Référence: S1122BF
  • Capacité de coupe acier inoxydable: 3 - 7 mm
  • Dents / pouce: 14
  • Pas: 1,8 mm