Lame de scie sabre 230x4,2 mm Bois+cu. (5)

Réf.: 48475016
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
Référence article 48475016
EAN / GTIN 045242368068
Réf. fabricant 48475016
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Géométrie des dents 3 fois plus rapide et 3 fois plus aiguisée pour des coupes rapides et sans bavures
  • Les dents sont trempées et affûtées trois fois pour des coupes rapides et nettes
  • Corps de lame de 1,6 mm d’épaisseur pour une meilleure résistance à la flexion et des coupes sans vibrations et sans à-coups à grande vitesse de coupe

Caractéristique(s):

  • Longueur lame: 230 mm
  • Puissance max. Capacité de coupe dans le bois vert: 6 - 200 mm
  • Puissance max. Capacité de coupe dans les tubes en plastique: 6 - 100 mm
  • Puissance max. Profondeur de coupe dans le bois: 6 - 190 mm
  • Couple plongeante: Oui
  • Dents / pouce: 6
  • Pas: 4,2 mm