Lame de scie sabre 230 mm Diamant (1)

Réf.: 48471450
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
Référence article 48471450
EAN / GTIN 045242368006
Réf. fabricant 48471450
Article hors catalogue L01870 118711
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Lame de scie sabre à concrétion diamant, adaptée à la fibre de verre, à la fonte et aux tuyaux métalliques

Caractéristique(s):

  • Longueur lame: 230 mm
  • Puissance max. Capacité de coupe dans la fibre de verre: 3 - 175 mm
  • Puissance max. Capacité de coupe dans la fonte: 10 - 160 mm