Veste softshell haute visibilité XS

Réf.: 483825175300XS
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
Référence article 483825175300XS
EAN / GTIN 7330509414491
Réf. fabricant 483825175300XS
Fabricant/personne responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, tissu 3 couches de laminage softshell, imperméable 10000 mm, coupe-vent, respirant Ret 7, 2, 300 g/m²

Détails
Poche d'identification rétractable
Collet haut

Finition
Hauteur réglable avec cordon de serrage
Fin de manche réglable avec velcro

Poches
Poche intérieure en filet
Poches avant avec fermeture à glissière

Fonctionnalité
Matériau respirant et imperméable au vent, pas de coutures étanches, ce qui rend le vêtement très résistant à l'eau

Reflex
Bande réfléchissante de 50 mm de large, Bande réfléchissante de 65 mm de large, Bande réfléchissante sur le corps, les manches et les épaules

Fermeture avant
Glissière plastique à sens unique

Description:

  • Une veste softshell pour les travaux les plus difficiles
  • La veste est résistante au vent et à l'eau dans une matière respirante
  • Ajustable à l'ourlet avec un cordon de serrage pour une liberté de mouvement maximale, et pour empêcher le froid d'entrer
  • Le dos étendu améliore encore le confort
  • Détails réfléchissants tout autour de la veste, y compris sur les épaules, pour être sûr d'être vu sous tous les angles, même en se penchant
  • Certifié EN 471 Classe 3 pour les vêtements haute visibilité

Norme:

  • EN ISO 20471, Class 3