426 A Piges filetages avec oeillet 0,725 mm

Réf.: 4821010
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Piges de contrôle

Identification et classification

Référence article 4821010
EAN / GTIN 4059192040109
Réf. fabricant 4821010
Article hors catalogue L40080 1437
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Pour suspendre au-dessus de la pièce à contrôler
  • Le jeu comprend 3 tiges de contrôle
  • Tolérance de fabrication ± 0,5 ?m
  • Longueur de la tige de contrôle : 32 mm

Description:

426 A Tige de contrôle de filetage
  • Diamètre en mm : 0.725
  • Tolérance de fabrication +/- : 0.5µm

Caractéristique(s):

  • Application: Pour la détermination du diamètre sur flancs des filetages extérieurs selon la méthode des trois fils.
  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Nom du groupe de produits: Normes et mesures matérialisées
  • Nom du groupe de produits: MarGage
  • Désignation du produit: Goupille de contrôle de filetage
  • Type de produit: 426 A
  • Dimension D: 0.725 mm
  • Diamètre en mm: 0.725 mm
  • Tolérance de fabrication +/-: 0.5 µm