2-bras extracteur avec multiplicateur de force, auto-centrant, griffes d'extraction, jusqu'à 85 mm capacité de serrage, 90 mm profondeur de serrage

Réf.: 482-2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 482-2
EAN / GTIN 4021176479854
Réf. fabricant 482-2
Article hors catalogue L80010 1398
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • L'extracteur 2-bras compact, avec des griffes d'extraction auto-centrant et polyvalent, est utilisé pour extraire des roulements, des engrenages et des disques dans des espaces restreints et difficilement accessibles. Cela permet de détacher tout composant situé sur un arbre et accessible de l'extérieur. Grâce au multiplicateur de force intégré avec mécanisme à ressort, la force de serrage augmente proportionnellement à la force d'extraction. En serrant la broche, les griffes d'extraction se centrent automatiquement. La broche centrale mobile sur la poignée en T garantit un serrage confortable et à une main de la broche dans des espaces très réduits.
  • Auto-centrage des jambes par le serrage manuel de la broche (auto-serrage Technology)
  • Le stylo intégré, mobile au manche en T garantit la manœuvre manuelle de la broche dans des espaces restreints

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 105 mm
  • Largeur totale [inch]: 4 1/8
  • Profondeur totale [mm]: 21 mm
  • Profondeur totale [inch]: 13/16
  • Hauteur totale [mm]: 150 mm
  • Hauteur totale [inch]: 5 7/8
  • Ouverture de clé hexagonale d'actionnement [mm]: T-Griff
  • Dimension du filetage: M8
  • Envergure de l'extraction extérieure (min.) [mm]: 4 mm
  • Envergure de l'extraction extérieure (max.) [inch]: 3 3/8
  • Envergure de l'extraction extérieure (min.) [inch]: 3/4
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 85 mm
  • Profondeur de serrage de l'extracteur extérieur [mm]: 90 mm
  • Profondeur de serrage extracteur extérieur [inch]: 4
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [mm]: 2,5 mm
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [inch]: 1/8
  • Largeur de la base du crochet (largeur de la griffe J) [mm]: 8 mm
  • Largeur du pied du crochet (largeur de la griffe J) [inch]: 5/16
  • Profondeur utile du pied du crochet (profondeur utile de la griffe O) [mm]: 8 mm
  • Profondeur utile de la base du crochet (profondeur utile de la griffe O) [inch]: 5/16
  • Profondeur totale du pied du crochet (profondeur totale de la griffe H) [mm]: 18 mm
  • Profondeur totale de la base du crochet (profondeur totale de la griffe H) [pouce]: 11/16
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [mm] : (distance entre les griffes et la surface de base): 5 mm
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [pouces] : (distance entre les griffes et la surface de base): 3/16
  • Envergure Extension intérieure (min.) [inch]: 3/4
  • Force de traction maxi [kN]: 15 kN
  • Force de traction maxi [t]: 1,5 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 1.65
  • Crochets d'extraction réversibles: Non
  • Réglage rapide disponible: Non
  • Etrier de serrage: Non
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Envergure de tirage extérieur (min. - max.) [mm]: 4 mm - 85 mm
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)