Serre-joint en acier tout acier avec poignée à levier, capacité de serrage max. 800 mm, 175 mm profondeur de serrage

Réf.: 480K0800-175
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 480K0800-175
EAN / GTIN 4027474033880
Réf. fabricant 480K0800-175
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Force de serrage jusqu'à 22.000 N
  • La calotte de pression spéciale mobile permet de serrer des pièces obliques jusqu'à 35°

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 238 mm
  • Largeur totale [inch]: 9 3/8
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Envergure (max.) [mm]: 800 mm
  • Envergure (max.) [inch]: 31 1/2
  • Longueur totale [mm]: 960 mm
  • Longueur totale [inch]: 37 13/16
  • Matériau de la poignée: Acier à outils
  • Version à une main: Non
  • Avec antidérapant: Oui
  • Matériau des mâchoires: Fonte malléable
  • Portée [mm]: 175 mm
  • Longueur des mâchoires [mm]: 74 mm
  • Longueur des mâchoires [inch]: 2 15/16
  • Largeur des mâchoires [mm]: 44 mm
  • Force de serrage [N]: 22.000 Nm
  • Section de la glissière [mm]: 40 x 20
  • Largeur de mâchoire [pouce]: 1 3/4
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Portée - saillie de la pince [mm]: 800 mm / 175 mm