• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

417/0 Cale étalon en acier 21,50 mm

Réf.: 4801122
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: DIN EN ISO 3650
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN EN ISO 3650
Dim. nominales 21,5 mm
Classe de tolérance 0
Matériau Stahl
Type de produit Cales étalons

Identification et classification

Référence article 4801122
EAN / GTIN 4059192029449
Réf. fabricant 4801122
Article hors catalogue L40080 3497
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Description:

417/0 Cote finale parallèle acier
  • Classe de tolérance : 0
  • DIN EN ISO 3650
  • Cote nominale : 21.5 mm

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Application: Classe de tolérance 0 Pour les exigences de précision les plus élevées. Pour l'utilisation en tant qu'étalons primaires dans les laboratoires de mesure et les salles de mesure de précision, dans lesquelles d'autres étalons finaux et des instruments de mesure très précis doivent être étalonnés ;
  • Désignation du produit: Cote finale parallèle acier
  • Nom du groupe de produits: Normes et mesures matérialisées
  • Nom du groupe de produits: MarGage
  • Type de produit: 417/0
  • Section transversale (mm): 35 x 9
  • Cote nominale: 21.5 mm
  • Classe de tolérance: 0

Norme:

DIN EN ISO 3650

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier