417/0 Cale étalon en acier 1,01 mm

Réf.: 4801029
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
  • Norme: DIN EN ISO 3650
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
Norme DIN EN ISO 3650
Dim. nominales 1,01 mm
Classe de tolérance 0
Matériau Stahl
Type de produit Cales étalons

Identification et classification

Référence article 4801029
EAN / GTIN 4059192028510
Réf. fabricant 4801029
Article hors catalogue L40080 3424
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Description:

417/0 Cote finale parallèle acier
  • Classe de tolérance : 0
  • DIN EN ISO 3650
  • Cote nominale : 1.01 mm

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Application: Classe de tolérance 0 Pour les exigences de précision les plus élevées. Pour l'utilisation en tant qu'étalons primaires dans les laboratoires de mesure et les salles de mesure de précision, dans lesquelles d'autres étalons finaux et des instruments de mesure très précis doivent être étalonnés ;
  • Désignation du produit: Cote finale parallèle acier
  • Nom du groupe de produits: Normes et mesures matérialisées
  • Nom du groupe de produits: MarGage
  • Type de produit: 417/0
  • Section transversale (mm): 30 x 9
  • Cote nominale: 1.01 mm
  • Classe de tolérance: 0

Norme:

DIN EN ISO 3650