Balance de poche, type TGC, Plage de pesée maximale: 150g

Réf.: 479446 150
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 92,60 € /pcs.
  • 81,40 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
52 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de pesée maximale (g) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de pesée maximale 150 g
Lecture 0,01 g
Largeur 100 mm
Profondeur 130 mm
Hauteur 18 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 2
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Poids net 0,18 kg
Type de produit Balances compactes

Identification et classification

Référence article 479446 150
EAN / GTIN 4045761217522
Réf. fabricant TGC 150-2
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Exécution:

  • Avec fonction de pesée additionnelle, touche de tarage.
  • Programme de réglage CAL: pour une grande précision.

Balance de poche plate avec grand plateau de pesée en acier inoxydable et coupelle de tarage pratique. Ecran LCD rétroéclairé pour une lecture aisée du poids.

Livraison:

Avec 2 piles 081560 réf. CR2032.