Dynamomètre Macro Line Newton, Plage de pesée maximale: 50N

Réf.: 479422 50
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 60,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de pesée maximale (N) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de pesée maximale 50 N
Graduation 0,5 N
Longueur graduation 140 mm
Prise de charge Crochet
Type de produit Dynamomètres

Identification et classification

Référence article 479422 50
EAN / GTIN 7612348800490

Description

Exécution:

Balances de grande précision: ±0,3 % de la charge. Plage de tarage jusqu’à 20% de la capacité. Position de mesure au choix (sauf 479410 − uniquement à la verticale). Vis de réglage de la position zéro et tare 20 %. Suspension supérieure et inférieure pivotantes à 360°.
Avec index mobile et poignée de maintien.

Livraison:

Avec étui en plastique et mode d’emploi.

Accessoire(s):

Kit de transformation en dynamomètre 479421.