• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Capteur de force numérique, Plage de mesure: 0-40kN

Réf.: 479131 0-40
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (kN) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP 65
  • Certificat d'étalonnage: Déclaration de conformité fabricant
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure 0 kN - 40 kN
Incrément numérique 0,01 kN
Affichage avec rétroéclairage oui
Erreur admissible ±0,5 de la valeur finale de la plage de mesure ±1 chiffre %
⌀ piston 45 mm
Indice de protection IP IP 65
Métrologie numérique
Capteur de force surélevé 30 mm
⌀ capteur de force 75 mm
Température de fonctionnement -10 °C - 50 °C
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Code art. piles/batteries incluses 081561 LR6
Certificat d'étalonnage Déclaration de conformité fabricant
Emballage Boîte robuste
Type de produit Capteur de force

Identification et classification

Référence article 479131 0-40
EAN / GTIN 4067263130338
Fabricant/personne responsable WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, Alexander-Wiegand-Straße 30, 63911 KLINGENBERG AM MAIN, Deutschland, www.wika.de

Description

Exécution:

Capteur de force hydraulique avec manomètre numérique. Grâce à la structure mécanique simple et robuste, cet appareil est idéal pour les conditions de fonctionnement extrêmes. Affichage rétroéclairé à 4 1/2 chiffres pour un affichage direct de la force permettant une lecture optimale de la force.
L’affichage graphique supplémentaire avec fonction d’index mobile indique la tendance de la charge nominale actuelle. La mémoire min. / max. et la fonction de tare sont accessibles indépendamment de l’affichage principal. Pour une transmission de données simple et résistant aux interférences, le CPG1200 dispose d’une interface micro-USB; 3× filetages de fixation M5 dans le fond du boîtier.

Avantage(s):

Garantie d’étanchéité de 5 ans en cas d’utilisation conforme.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec unité d’affichage, 3 piles 081561 réf. LR6, certificat de conformité et valise de transport.