• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Jauge de filetage, Pour filetages: M/G

Réf.: 477000 M/G
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour filetages Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour filetages métrique et tube
Pour pas 0,25 mm - 6 mm
Pour nombre de filets par pouce 11 - 28
Nombre de lames 24 / 6
Type de produit Jauges de filetage

Identification et classification

Référence article 477000 M/G
EAN / GTIN 4045197207340
Réf. fabricant 477000 M/G
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En acier; avec dents fraisées avec précision. Etrier de retenue plat avec vis de serrage pour le maintien des lamelles.

Utilisation:

Pour le contrôle du pas de filetages extérieurs et intérieurs.