Schwere U-Zwinge mit Knebelgriff, max. 300 mm capacité de serrage, 140 mm profondeur de serrage

Réf.: 476K0300-140
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 476K0300-140
EAN / GTIN 4027474032968
Réf. fabricant 476K0300-140
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les lourds serre-joints en U avec poignée articulée de la série 476K sont utilisés pour serrer sur des profilés en acier en T et double-T dans l'industrie. Le lourd serre-joint en U résiste également aux charges accrues requises, ce qui permet son utilisation dans les cas difficiles.
  • Force de traction jusqu'à 11.000 N
  • Plaque de pression avec sécurité intégrée de la broche empêche le desserrage en cas de vibrations sur la pièce.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 200 mm
  • Largeur totale [inch]: 7 7/8
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Envergure (max.) [mm]: 300 mm
  • Envergure (max.) [inch]: 11 13/16
  • Longueur totale [mm]: 535 mm
  • Longueur totale [inch]: 21 1/16
  • Matériau de la poignée: Acier à outils
  • Version à une main: Non
  • Avec antidérapant: Oui
  • Matériau des mâchoires: Fonte malléable
  • Portée [mm]: 140 mm
  • Longueur des mâchoires [mm]: 45 mm
  • Longueur des mâchoires [inch]: 1 3/4
  • Largeur des mâchoires [mm]: 45 mm
  • Force de serrage [N]: 11.000 Nm
  • Section de la glissière [mm]: 30 x 15
  • Largeur de mâchoire [pouce]: 1 3/4
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Portée - saillie de la pince [mm]: 300 mm / 140 mm