Tournevis pour vis à fente 0,4mm x 2,5mm L.75mm

Réf.: 47513007
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 47513007
EAN / GTIN 4018754283071
Réf. fabricant 47513007
Article hors catalogue L60010 6155
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Made in Germany - STAHLWILLE Tournevis électronique, à fente: 0,4 mm x 2,5 mm, DIN ISO 8764, 47513007.
  • Capuchon pivotant avec cavité ergonomique pour les doigts, pour un travail tout en finesse.
  • La pointe noire spécialement durcie garantit une longue durée de vie.
  • Outil de précision pour, par exemple, les électroniciens, les horlogers, les opticiens et le support matériel informatique.
Caractéristiques:
  • pour vis à fente
  • Capuchon rotatif avec évidement ergonomique
  • Zone étroite et facile à utiliser à rotation rapide
  • Avec laser de tête

Caractéristique(s):

  • a: 0,4 mm
  • Réf.: 7
  • L1: 75 mm
  • L2: 175 mm
  • Profil d’entraînement: Pozidriv
  • Poids: 12 g
  • Largeur mm (b): 2,5 mm