Tournevis pour vis à fente 0,3mm x 1,5mm L.40mm

Réf.: 47513004
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
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 47513004
EAN / GTIN 4018754283040
Réf. fabricant 47513004
Article hors catalogue L60010 6154
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Made in Germany - STAHLWILLE Tournevis électronique, à fente: 0,3 mm x 1,5 mm, DIN ISO 8764, 47513004.
  • Capuchon pivotant avec cavité ergonomique pour les doigts, pour un travail tout en finesse.
  • La pointe noire spécialement durcie garantit une longue durée de vie.
  • Outil de précision pour, par exemple, les électroniciens, les horlogers, les opticiens et le support matériel informatique.
Caractéristiques:
  • pour vis à fente
  • Capuchon rotatif avec évidement ergonomique
  • Zone étroite et facile à utiliser à rotation rapide
  • Avec laser de tête

Caractéristique(s):

  • a: 0,3 mm
  • Réf.: 4
  • L1: 40 mm
  • L2: 140 mm
  • Profil d’entraînement: Pozidriv
  • Poids: 12 g
  • Largeur mm (b): 1,5 mm