TYROLIT DCU-S Disques pour sciage à sec 230x2,6x22,23 PREMIUM univer.

Réf.: 474771
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 474771
EAN / GTIN 9009014747711
Réf. fabricant 474771
Article hors catalogue L50140 1524
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Matériaux usinables : matériaux de construction universels tels que béton, brique, maçonnerie, blocs de béton.

Caractéristique(s):

  • Form: C3G SCIE DIAMANT
  • Spécification : 2,6 - 9
  • Dimension (D x T x H): 230 x 2,6 x 22,23 mm
  • Diamètre: 230 mm
  • Epaisseur: 2.6 mm
  • Alésage: 22.23 mm
  • Granulométrie: 30
  • Aptitude des matériaux: Matériaux de construction universels
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Applications universelles
  • Type d'exécution Silent
  • Gamme offrant de nombreuses déclinaisons de produits.

Utilisation:

  • Pour le béton armé

Matière(s):

  • Matériaux de construction universels
  • Matériaux de construction universels

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse d’angle

Recommandation(s):

  • Pour le béton armé

Remarque(s):

  • Pour l‘usinage du béton, du béton armé, du béton cellulaire, de la pierre naturelle, des tuiles, des briques, des matériaux de maçonnerie et des matériaux durs
  • Convient à toutes les meuleuses d‘angle courantes

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier