TYROLIT DCU-FC Disques pour sciage à sec 125x2x22,23 PREMIUM universe.

Réf.: 474746
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 474746
EAN / GTIN 9009014747469
Réf. fabricant 474746
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Matériaux usinables : matériaux de construction universels tels que béton, brique, maçonnerie, blocs de béton, pierres dures, granit etc.

Caractéristique(s):

  • Form: C6R SCIE DIAMANT
  • Spécification : 30,9 - 2 - 10
  • Dimension (D x T x H): 125 x 2 x 22,23 mm
  • Diamètre: 125 mm
  • Epaisseur: 2 mm
  • Alésage: 22.23 mm
  • Granulométrie: 30
  • Aptitude des matériaux: Matériaux de construction universels
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Performance de coupe excellente et rapide grâce au système d‘auto-affûtage
    avec des grains de diamant concentrés, de haute qualité
  • Arêtes de coupe propres
  • Les tôles robustes en acier de haute qualité garantissent une stabilité et un fonctionnement sans heurts
  • Efficacité maximale grâce à une capacité de coupe maximale et une durée de vie plus longue

Utilisation:

  • Pour un traitement rapide et propre du béton

Matière(s):

  • Matériaux de construction universels
  • Matériaux de construction universels

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse d’angle

Recommandation(s):

  • Pour une coupe rapide et propre du béton

Remarque(s):

  • Pour l‘usinage du béton, du béton cellulaire, de la pierre naturelle, des tuiles, des briques, des matériaux de maçonnerie et des matériaux durs
  • Convient à toutes les meuleuses d‘angle courantes

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier