Thermomètre infrarouge, Type: T1

Réf.: 474012 T1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 246,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
54 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code art. piles/batteries incluses 081561 6LR61
Plage de mesure -30 °C - 400 °C
Résolution infrarouge 0,1 °C
Erreur admissible (-30 à 0 °C) ±2 ou ±2 % de la valeur mesurée °C
Erreur admissible (0,1 à 400 °C) ±1,5 ou ±1,5 % de la valeur mesurée °C
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Facteur émissif réglable 0,1 - 1
Optique 10 : 1
Longueur 75 mm
Largeur 38 mm
Hauteur 190 mm
Poids 200 g
Type de produit Thermomètre

Identification et classification

Référence article 474012 T1
EAN / GTIN 4029547011689
Réf. fabricant 0560 8311
Fabricant/personne responsable Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Description

Exécution:

Mesure rapide et sans contact, même sur de longues distances.
  • Affichage: valeurs min. / max.
  • Surveillance des valeurs limites par alarme optique et acoustique.
  • Petit et maniable, avec affichage éclairé.
  • Mesure rapide: 2 mesures/seconde.

Livraison:

Avec certificat d’étalonnage et 1 × pile 081561 réf. 6LR61.

Accessoire(s):

Etui de protection 474029.