Échelle de puits inox V4A, LI = 300 mm

Réf.: 47349
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Matière Acier inoxydable
Type de produit Echelles de puits

Identification et classification

Référence article 47349
EAN / GTIN 4003866473496
Réf. fabricant 47349
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

Largeur extérieure de l’échelle : 340 mm.
Ecartement des échelons : 280 mm.
Dimensions du montant : 50 × 20 mm.
Dimensions de l'échelon perforé : 29 x 29 mm.
Matériau : acier inoxydable V4A (1.4571).

Caractéristique(s):

Longueur 3.36 m
Matériau acier affiné
Nombre d'échelons 12
Poids 16.4 kg