Pince ampèremétrique, Type: 323

Réf.: 473290 323
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 104,50 € /pcs.
  • 97,60 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
123 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: EN 61010-1

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme EN 61010-1
Portée de l'affichage 4 000
Précision de base 2 %
Procédé de mesure TRUE RMS (AC)
Fonction de mémorisation HOLD
Tension alternative c.a. 0,1 V – 600 V
Tension continue c.c. 0,1 V – 600 V
Courant alternatif c.a. 0,1 A – 400 A
Résistance 0,1 Ω – 4000 Ω
Ouverture de pince maximale 30 mm
Catégorie de surtension CAT III 600 V; CAT IV 300 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 2
Code art. piles/batteries incluses 081561 LR3
Alimentation 2× 081561 LR3
Type de produit Pinces ampèremétriques

Identification et classification

Référence article 473290 323
EAN / GTIN 095969623742
Fabricant/personne responsable Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 GLOTTERTAL, Deutschland, www.fluke.com

Description

Exécution:

Pinces ampèremétriques à grand affichage LCD bien lisible, compactes et ergonomiques.
Mesures des valeurs efficaces vraies et ergonomie optimisée pour la recherche de défauts dans les applications industrielles et de gestion des bâtiments.

Norme:

EN 61010-1

Livraison:

Avec câbles de mesure et sac rembourré.
2× piles 081561 réf. LR3.