Serre-joint à levier tout en acier VIRIDIS avec capacité de serrage max. 250 mm, 120 mm profondeur de serrage

Réf.: 472H0250-120
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 472H0250-120
EAN / GTIN 4027474030438
Réf. fabricant 472H0250-120
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les serre-joints à levier tout acier VIRIDIS de la série 472 sont utilisés pour serrer rapidement et facilement plusieurs pièces avec une haute pression de serrage dans l'artisanat, l'industrie et l'atelier. Le profil de rail optimisé assure une montée en force de serrage uniforme et des réserves de force accrues, en particulier lorsqu'on utilise pleinement la capacité de serrage. Ainsi, la série 472 est jusqu'à cinq fois plus rapide que les serre-joints traditionnels.
  • Force de serrage jusqu'à 6 000 N
  • Grâce à l'auto-serrage, insensible aux vibrations de la pièce.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 165 mm
  • Largeur totale [inch]: 6 1/2
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Envergure (max.) [mm]: 250 mm
  • Envergure (max.) [inch]: 9 13/16
  • Longueur totale [mm]: 337 mm
  • Longueur totale [inch]: 13 1/4
  • Matériau de la poignée: Acier à outils
  • Version à une main: Non
  • Avec antidérapant: Oui
  • Matériau des mâchoires: Fonte malléable
  • Portée [mm]: 120 mm
  • Longueur des mâchoires [mm]: 58 mm
  • Longueur des mâchoires [inch]: 2 5/16
  • Largeur des mâchoires [mm]: 30,5 mm
  • Force de serrage [N]: 4.000 Nm
  • Section de la glissière [mm]: 22 x 10,5
  • Largeur de mâchoire [pouce]: 1 3/16
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Portée - saillie de la pince [mm]: 250 mm / 120 mm