• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

MS 40-6/8-MG-JHP Porte-outil pour machines multibroches CNC INDEX avec alimentation interne en liquide de refroidissement pour adaptateur MODULAR-GRIP.

Réf.: 4726948
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 4726948
EAN / GTIN 7291075397703
Réf. fabricant 4726948

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Longueur hors tout (OAL) 79.8 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND): Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF): 55 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF): 13.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL): 79.8 mm
  • Tool Assembly Length (LTA): 46.61 mm