Jeu d’extracteurs de vis « Spirale » (5 pièces) dans un coffret en plastique

Réf.: 470 900 3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Référence article 470 900 3
EAN / GTIN 4049002000539
Réf. fabricant 470 900 3
Article hors catalogue L70060 30
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Description:

  • Pour extraire sans dommage les vis ou boulons filetés cassés des trous filetés – Sauvegarde des produits de grande valeur
  • Différents assortiments d’extracteurs de vis dans un emballage rotatif en plastique
  • 5 pièces pour vis M3 à M18
  • Convient uniquement aux filetages à droite
  • Matériau: Acier CrV, trempé
  • Surface: phosphaté au zinc
  • La durée de vie varie en fonction de la dureté du matériau opposé.

Caractéristique(s):

  • Poids: 110g
  • Longueur: 120 mm
  • Largeur: 25 mm
  • Hauteur: 25 mm
  • Exécution: phosphaté au zinc
  • Placement: 5 pièce

Téléchargements et documents

Produits adaptés