Extracteur de vis « Spirale » taille 1

Réf.: 470 001 3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 470 001 3
EAN / GTIN 4049002000454
Réf. fabricant 470 001 3
Article hors catalogue L70060 24
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Description:

  • Pour extraire sans dommage les vis ou boulons filetés cassés des trous filetés – Sauvegarde des produits de grande valeur
  • Convient uniquement aux filetages à droite
  • Matériau: Acier CrV, trempé
  • Surface: phosphaté au zinc
  • La durée de vie varie en fonction de la dureté du matériau opposé.
  • Pré-percer la vis à retirer à l’aide d’un foret adapté.
  • Insérer l’extracteur de vis avec l’outil approprié dans la vis bloquée, desserrer la vis et la dévisser.

Caractéristique(s):

  • Poids: 3g
  • Longueur: 50 mm
  • Exécution: phosphaté au zinc
  • Réf.: 1
  • Pour vis: M3 – M6
  • Diamètre de perçage: 2 – 3,5 mm
  • Pointe: 1,75 mm
  • Queue: 3,6 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier