Serre-joint en acier VIRIDIS avec poignée pliante 2K, capacité de serrage max. 200 mm, 100 mm profondeur de serrage

Réf.: 469PU0200-100
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 469PU0200-100
EAN / GTIN 4021176780271
Réf. fabricant 469PU0200-100
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les serre-joints entièrement en acier VIRIDIS avec poignée rabattable confortable 2K de la série 469PU sont utilisés pour comprimer et maintenir ensemble plusieurs pièces dans l'artisanat, l'industrie et l'atelier. Avec la suspension intégrée, les serre-joints absorbent les vibrations de la pièce. La série 469PU est équipée d'une poignée rabattable à 3 composants, permettant un travail sûr et stable.
  • Force de serrage jusqu'à 7.500 N
  • Plaque de pression avec sécurité intégrée de la broche empêche le desserrage en présence de vibrations sur la pièce

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 140 mm
  • Largeur totale [inch]: 5 1/2
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Envergure (max.) [mm]: 200 mm
  • Envergure (max.) [inch]: 7 7/8
  • Longueur totale [mm]: 280 mm
  • Longueur totale [inch]: 11 1/32
  • Température de fusion des poignées [°C]: 150 °C
  • Matériau de la poignée: plastique 3 composants
  • Version à une main: Non
  • Avec antidérapant: Oui
  • Matériau des mâchoires: Fonte malléable
  • Portée [mm]: 100 mm
  • Longueur des mâchoires [mm]: 52 mm
  • Longueur des mâchoires [inch]: 2 1/16
  • Largeur des mâchoires [mm]: 28,5 mm
  • Force de serrage [N]: 4.500 Nm
  • Section de la glissière [mm]: 19,5 x 9,5
  • Largeur de mâchoire [pouce]: 1 1/8
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Portée - saillie de la pince [mm]: 200 mm / 100 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés