Serre-joint en acier complet VIRIDIS avec poignée confort 2K, capacité de serrage max. 300 mm, 80 mm profondeur de serrage

Réf.: 469P0300-080
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 469P0300-080
EAN / GTIN 4021176779633
Réf. fabricant 469P0300-080
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les serre-joints tout acier VIRIDIS avec une poignée confort 2K de la série 469P sont utilisés pour comprimer et maintenir plusieurs pièces dans l'artisanat, l'industrie et l'atelier. Avec la suspension intégrée, les serre-joints absorbent les vibrations de la pièce. La série 469P est équipée d'une poignée bi-composant qui permet un travail sûr et stable.
  • Force de serrage jusqu'à 10,000 N
  • Plaque de pression avec sécurité intégrée de la broche empêche le desserrage en présence de vibrations sur la pièce

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 114 mm
  • Largeur totale [inch]: 4 1/2
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Envergure (max.) [mm]: 300 mm
  • Envergure (max.) [inch]: 11 13/16
  • Longueur totale [mm]: 365 mm
  • Longueur totale [inch]: 14 3/8
  • Température de fusion des poignées [°C]: 150 °C
  • Matériau de la poignée: plastique 3 composants
  • Version à une main: Non
  • Avec antidérapant: Oui
  • Matériau des mâchoires: Fonte malléable
  • Portée [mm]: 80 mm
  • Longueur des mâchoires [mm]: 42 mm
  • Longueur des mâchoires [inch]: 1 5/8
  • Largeur des mâchoires [mm]: 22,5 mm
  • Force de serrage [N]: 3.000 Nm
  • Section de la glissière [mm]: 16 x 7,5
  • Largeur de mâchoire [pouce]: 7/8
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Portée - saillie de la pince [mm]: 300 mm / 80 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés