Serre-joint tout acier VIRIDIS avec poignée en T, max. 1.250 mm capacité de serrage, 120 mm profondeur de serrage

Réf.: 469K1250-120
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 469K1250-120
EAN / GTIN 4027474028008
Réf. fabricant 469K1250-120
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les serre-joints tout acier VIRIDIS avec poignée en croix de la série 469K sont utilisés pour comprimer et maintenir plusieurs pièces de travail dans l'artisanat, l'industrie et l'atelier. Avec le ressort intégré, les serre-joints absorbent les vibrations de la pièce de travail. La série 469K possède une poignée en croix, permettant un serrage particulièrement ferme.
  • Force de serrage jusqu'à 10.000 N
  • Plaque de pression avec sécurité intégrée de la broche empêche le desserrage en cas de vibrations sur la pièce.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 170 mm
  • Largeur totale [inch]: 6 11/16
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Envergure (max.) [mm]: 1.250 mm
  • Envergure (max.) [inch]: 49 3/16
  • Longueur totale [mm]: 1350 mm
  • Longueur totale [inch]: 53 1/8
  • Matériau de la poignée: Acier à outils
  • Version à une main: Non
  • Avec antidérapant: Oui
  • Matériau des mâchoires: Fonte malléable
  • Portée [mm]: 120 mm
  • Longueur des mâchoires [mm]: 67 mm
  • Longueur des mâchoires [inch]: 2 5/8
  • Largeur des mâchoires [mm]: 37 mm
  • Force de serrage [N]: 10.000 Nm
  • Section de la glissière [mm]: 27 x 13
  • Largeur de mâchoire [pouce]: 1 7/16
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Portée - saillie de la pince [mm]: 1.250 mm / 120 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés