Serre-joint tout en acier VIRIDIS avec poignée en bois, capacité de serrage max. 800 mm, 120 mm profondeur de serrage

Réf.: 469-0800-120
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 469-0800-120
EAN / GTIN 4027474025038
Réf. fabricant 469-0800-120
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les presses à vis tout acier VIRIDIS avec poignée en bois de la série 469 sont utilisées pour comprimer et maintenir plusieurs pièces dans l'artisanat, l'industrie et l'atelier. Avec la suspension intégrée, les presses à vis absorbent les vibrations de la pièce. La série 469, avec sa poignée en bois ronde, est le classique de la gamme des presses à vis.
  • Force de serrage jusqu'à 10,000 N
  • Plaque de pression avec sécurité intégrée de la broche empêche le desserrage en présence de vibrations sur la pièce

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 170 mm
  • Largeur totale [inch]: 6 11/16
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Envergure (max.) [mm]: 800 mm
  • Envergure (max.) [inch]: 31 1/2
  • Longueur totale [mm]: 900 mm
  • Longueur totale [inch]: 35 7/16
  • Matériau de la poignée: Bois
  • Version à une main: Non
  • Avec antidérapant: Oui
  • Matériau des mâchoires: Fonte malléable
  • Portée [mm]: 120 mm
  • Longueur des mâchoires [mm]: 67 mm
  • Longueur des mâchoires [inch]: 2 5/8
  • Largeur des mâchoires [mm]: 37 mm
  • Force de serrage [N]: 10.000 Nm
  • Section de la glissière [mm]: 27 x 13
  • Largeur de mâchoire [pouce]: 1 7/16
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Portée - saillie de la pince [mm]: 800 mm / 120 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés