Jeu de micromètres d'intérieur numériques 3 lignes 0,275″-5″, unité complète, IP65, alliage de Ti

Réf.: 468-986
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
Métrologie digital
Type de produit Micromètre 3 touches

Identification et classification

Référence article 468-986
EAN / GTIN 4946368563404
Réf. fabricant 468-986
Article hors catalogue L40010 9175
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Les micromètres d'intérieur 3 lignes, vous offrent les. avantages suivants : Jeu complet d'instruments. Les surfaces de mesure revêtues de titane garantissent une durabilité et une résistance aux chocs exceptionnelles. Excellente résistance à l'eau et à la poussière (indice de protection IP65), convient à une utilisation en présence de liquides de refroidissement et d'huiles de coupe. Lecture facile des valeurs de mesure grâce au grand écran LCD avec une hauteur de chiffres de 7,5 mm. Avec bagues de réglage mais sans rallonges.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0.275 - 0.5
Valeur de l'incrément numérique : 0,001 mm, 0,001 mm/0,00005″ (modèles jusqu'à 4″) / 0,001 mm/0,0001″ (modèles supérieurs à 5″)
Affichage : LCD, hauteur des chiffres 7,5 mm
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Contenu de la livraison : y compris boîte, clé de réglage, 1x pile, bague de réglage, certificat de contrôle d'usine (uniquement micromètres d'intérieur).
Alimentation en énergie : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 1,2 ans

Téléchargements et documents

Produits adaptés