Description:
Les micromètres d'intérieur 3 lignes offrent les avantages suivants : Têtes de mesure interchangeables en tant que jeu. Les axes de mesure revêtus de titane garantissent une excellente durabilité et résistance aux chocs. Excellente résistance à l'eau et à la poussière (indice de protection IP65), convient pour une utilisation en présence de liquides de refroidissement ou d'huiles de coupe. Lecture facile des valeurs de mesure grâce au grand écran LCD avec une hauteur de chiffres de 7,5 mm. Bagues de réglage et rallonges incluses.
Caractéristique(s):
Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0,275 - 2
Valeur de l'incrément numérique : 0,001 mm, 0,001 mm/0,00005″ (modèles jusqu'à 4″) / 0,001 mm/0,0001″ (modèles supérieurs à 5″)
Remarques : Rallonge de 150 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres 7,5 mm
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Contenu de la livraison : y compris boîte, clé de réglage, 1x pile, bague de réglage, tube de rallonge, certificat de contrôle d'usine (uniquement micromètres d'intérieur)
Alimentation en énergie : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 1,2 ans