Micromètre intérieur numérique à 3 points, 200-225 mm, IP65, alliage Ti

Réf.: 468-178
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
Métrologie digital
Type de produit Micromètre 3 touches

Identification et classification

Référence article 468-178
EAN / GTIN 4946368563107
Réf. fabricant 468-178
Article hors catalogue L40010 5223
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Les micromètres intérieurs à 3 points vous offrent les avantages suivants: Micromètres intérieurs individuels. Les surfaces de mesure revêtues de titane assurent une excellente durabilité et résistance aux chocs. Excellente résistance à la pénétration d'eau et de poussière (indice de protection IP65) afin que vous puissiez utiliser ce produit dans des situations d'usinage en présence de liquides de refroidissement ou d'huiles de coupe. Lecture facile des valeurs mesurées grâce au grand écran LCD avec une hauteur de chiffres de 7,5 mm. Sans bague de réglage ni rallonges.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 200 - 225
Valeur du pas de comptage : 0,001 mm
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±6 µm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 7,5 mm
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Incl. boîte, clé de réglage, 1x pile, certificat de contrôle d'usine
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 1,2 ans

Téléchargements et documents

Produits adaptés