Niveau indicateur de pente numérique µLevel 100, Type: 10

Réf.: 467573 10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Domaine d’application ± 10 mm/m
Erreur admissible ± 10 µm/m + 0,05% mm/m
Longueur 150 mm
Largeur 47 mm
Hauteur 170 mm
Type de produit niveau indicateur de pente

Identification et classification

Référence article 467573 10
Fabricant/personne responsable Status Pro Maschinenmesstechnik GmbH, Mausegatt 19, 44866 BOCHUM, Deutschland

Description

Exécution:

L’alignement précis des machines est essentiel pour le montage et le contrôle qualité. Le niveau µLevel® II de Status Pro vous permet d’atteindre une précision de 0,001 mm/m rapidement et efficacement. Le système est étalonné et prêt à l’emploi en une minute, parfait pour les mesures directes sur site. Le boîtier du niveau µLevel® II est flottant, ce qui empêche le transfert à la base des tensions dues aux différences de température.

Avantage(s):

  • Deux classes de précision: Choisissez entre 1 µm/m ou 10 µm/m, selon vos besoins.
  • Boîtier flottant: Les tensions dues aux différences de température ne peuvent pas être transférées à la base.
  • LED d’inclinaison: Lecture aisée et retour immédiat.
  • Panneau de commande résistant à l’huile.
  • Port USB et connexion Bluetooth: Flexibilité et traitement aisé des données.
  • Connexion sans fil au logiciel: Traitement pratique et efficace des données.
  • Structure de menu simple pour éviter les erreurs de manipulation.
  • Poignée: Inclinable sur trois niveaux et amovible pour une utilisation polyvalente.
  • Saisie des erreurs de tangage et de roulis.
  • Mesures différentielles et automatisées.

Livraison:

Niveau indicateur de pente, affichage distant, valise, chargeur, bloc d’alimentation, batterie.