TYROLIT DCU-FC Disques pour sciage à sec 300x3x22,23 BASIC universels

Réf.: 467281
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
Référence article 467281
EAN / GTIN 9009014672815
Réf. fabricant 467281
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Matériaux usinables: matériaux de construction universels tels que béton, brique, pierre naturelle, etc.

Caractéristique(s):

  • Form: C3R SCIE DIAMANT
  • Spécification : 3
  • Dimension (D x T x H): 300 x 3 x 22,23 mm
  • Diamètre: 300 mm
  • Epaisseur: 3 mm
  • Alésage: 22.23 mm
  • Granulométrie: 30
  • Aptitude des matériaux: Matériaux de construction universels
  • Outillage pour: Découpeuse

Avantage(s):

  • Grande longévité et bonne capacité de coupe.
  • Grande qualité
  • Efficacité

Utilisation:

  • Pour un traitement rapide et propre du béton

Matière(s):

  • Matériaux de construction universels
  • Matériaux de construction universels

Adapté(s) pour:

  • Découpeuse

Recommandation(s):

  • Pour une coupe rapide et propre du béton

Remarque(s):

  • Pour l‘usinage du béton, des tuiles, des briques et matériaux de maçonnerie
  • Jusqu‘au Ø 230 mm pour toutes les meuleuses d‘angle courantes et à partir du Ø 300 pour toutes les découpeuses courantes (également pour la coupe à eau)
  • Bague de réduction 20-16 mm fournie avec le Ø 105 mm