Niveau à bulles avec aimant commutable, Longueur: 250mm

Réf.: 467010 250
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
Sur demande
Disponibilité
452 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Erreur admissible en position normale 0,5 mm/m
Aimant commutable
Nombre de fioles horizontales 1
Nombre de fioles verticales 1
Poignée traversante non
Longueur 250 mm
Type de produit Niveau à bulles

Identification et classification

Référence article 467010 250
EAN / GTIN 4045197439116
Réf. fabricant 467010 250
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Profil d'aluminium anodisé robuste. Surfaces de mesure planes et prismatiques. L'aimant commutable s'active sur les surfaces planes et par ex. également sur les tubes. Les fioles sans arêtes à effet loupe permettent d'obtenir une vue sans distorsion sur les bulles. Fiole verticale de tête également très bien lisible d'en haut. Erreur admissible en cas de mesure au plafond: 0,5 mm/m.
Avec aimant commutable.

Exécution - image:

Interrupteur magnétique
Fiole frontale
aisément lisible dans pratiquement n'importe quelle position.