Meules pour touret céramique conventionnel pour Métal dur et fonte de fer

Réf.: 466343
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
Référence article 466343
EAN / GTIN 9003174663430
Réf. fabricant 466343
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Lorsqu'il s'agit d'affûter des outils au carbure, il est conseillé d'utiliser exclusivement des meules ayant la spécification carbure de silicium.
  • Grâce à la forme spéciale de leur grain, vous pouvez obtenir de bons résultats, même sur des pièces extrêmement dures.
  • Cette meule peut également être utilisée pour la fonte.
  • Un jeu de bagues de réduction est inclus dans l'emballage (< H: 127mm) ou peut être commandé.

Caractéristique(s):

  • vitesse de travail maximale: 40m/s
  • Spécification: C 60 J5A V15
  • Dimension: D x T x H = 180 x 20 x 31,75

Avantage(s):

  • Coupe nette
  • Grosseur de grain optimale
  • Empilable

Matière(s):

  • Carbure de tungstène/Fonte
  • Carbure de tungstène/Fonte

Adapté(s) pour:

  • Touret

Remarque(s):

  • Pour l'affûtage d'outils en carbure monobloc ou à plaquettes en carbure, ainsi que pour l'usinage de pièces en fonte de fer.