Meules pour touret céramique conventionnelles pour les aciers non alliés et faiblement alliés

Réf.: 466337
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
Référence article 466337
EAN / GTIN 9003174663379
Réf. fabricant 466337
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Les meules à liant vitrifié pour touret sont principalement utilisées dans les ateliers et les entreprises de réparation.
  • Elles peuvent être utilisées de façon universelle pour la rectification et l'affûtage de divers components.
  • Les spécifications adaptées permettent de les utiliser pour une large gamme d’applications, de la rectification grossière à la rectification fine.
  • Ces meules sont fournies dans un emballage convenant aux revendeurs car prenant un minimum de place de stockage.
  • Un jeu de bagues de réduction est inclus dans l'emballage (< H: 127mm) ou peut être commandé.

Caractéristique(s):

  • vitesse de travail maximale: 40m/s
  • Spécification: 10A 60 M5A V217
  • Dimension: D x T x H = 180 x 20 x 31,75

Avantage(s):

  • Utilisation universelle
  • Longue durée de vie
  • Empilable

Matière(s):

  • Acier
  • Acier

Adapté(s) pour:

  • Touret

Remarque(s):

  • Utilisation universelle pour l'usinage de divers composants en ponçage grossier et fin