CBN resin tools for tooth profile grinding 200 x 8 x 32 mm 2 - 8,4 R1

Réf.: 462928
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit disques abrasifs

Identification et classification

Référence article 462928
EAN / GTIN 9003174629283
Réf. fabricant 462928
Article hors catalogue L50140 346
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Ce produit Tyrolit convient aussi bien pour la rectification de réparation que pour la rectification de production et vous offre des valeurs d’enlèvement de matière élevées sur HSS. L’outil CBN pour la rectification de formes de dent a été spécialement conçu pour la rectification sous arrosage avec émulsion et huile. Les outils CBN sont disponibles pour toutes les affûteuses automatiques courantes dans les diamètres 150 - 200 mm.

Caractéristique(s):

  • Forme: 14F1 05677G MEULE D’AFFÛTAGE
  • Granulométrie: 126
  • Vs /max: 50 m/s
  • Spécification : 2 - 8,4 R1
  • Dimensions (D x T x H): 200 x 8 x 32 mm
  • Diamètre: 200 mm
  • Epaisseur: 8 mm
  • Alésage: 32 mm
  • Matériaux compatibles: HSS

Avantage(s):

  • Usinage élevé
  • Grande stabilité du profil
  • Pour le meulage à l’eau

Utilisation:

  • Pour la rectification de formes de dent sur HSS